SIEMENS - SIE3RA23388XB301AL2 INV37KW 230V 50-60HZ VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 80 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 36.77 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209921054
Codice prodotto
SIE3RA23388XB301AL2
Cod. produttore
3RA23388XB301AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri