pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23368XB301NB3 INV22KW 20-33VUC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA23368XB301NB3 INV22KW 20-33VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209937888

Codice prodotto

SIE3RA23368XB301NB3

Cod. produttore

3RA23368XB301NB3

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...33 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...33 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

51 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.419952 kW

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

120 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

130 mm

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, a 3 poli, AC/DC 20...33 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco, contatti ausiliari: 2 x 1 NO Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.