SIEMENS - SIE3RA23278XB301AC2 INVKW,15KW,AC 24V,S0 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 14709.974999999 kW
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209836358
Codice prodotto
SIE3RA23278XB301AC2
Cod. produttore
3RA23278XB301AC2
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14709.974999999 kW
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti principali NO:
3
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Numero di contatti principali NC:
0