SIEMENS - SIE3RA23188XB301AF0 INV7.5KW AC 110V,S00 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 16 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 7.35 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209835948
Codice prodotto
SIE3RA23188XB301AF0
Cod. produttore
3RA23188XB301AF0
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
16 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.35 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri