SIEMENS - SIE3RA23168XB301BB4 INV4KW,DC 24V S00 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209835696
Codice prodotto
SIE3RA23168XB301BB4
Cod. produttore
3RA23168XB301BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm