Siemens Hausgerate - SIZWU14UT49 Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqSt Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561215
Codice prodotto
SIZWU14UT49
Cod. produttore
WU14UT49
Produttore
SIZ
Warmwasseranschluss: spart Energie, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch?: 49 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit?: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 400 -1400 U/Min., Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design:mehr Stabilitat und Laufruhe, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, aquaStop-Schlauch, Technische Informationen, unterbaufahig, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.9 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm, Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehor erhaltlich


