pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWN54C2A40 Waschtrockner 1400U/min 10,5/6kg Disp. A

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWN54C2A40 Waschtrockner 1400U/min 10,5/6kg Disp. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004561185

Codice prodotto

SIZWN54C2A40

Cod. produttore

WN54C2A40

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen?: D, Energieeffizienzklasse Waschen?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch? Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch? Waschen: 52 kWh / 50 Liter, Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10.5 kg, Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen / Waschen: 8:20 h:min / 4:00 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwasche, Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Super 15', Schleudern / Abpumpen, weitere Programme uber Home Connect, Spulen, Alle gangigen Waschprogramme konnen wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden, Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Zusatzliche Programme uber Home Connect: Hemden, My Time, Outdoor/Impragnieren, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., Fleckenautomatik - 3 Flecken stehen auf der Blendeund weitere 13 Flecken stehen uber Home Connect zur Verfugung, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwasche, Zeitvorwahl, Optionen Trocknen: Bugeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen, Trocknen-Option fur die meisten Waschprogramme, autoDry-Funktion, Zeitprogramme, Komfort und Sicherheit, i-Dos: dosiert vollautomatisch Flussigwaschmittel und Weichspuler, softTrommel: besonders schonende Waschepflege, Trommelinnenbeleuchtung: LED, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, 10 Jahre Motorgarantie, selfCleaning Condenser, Gro?es, ubersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Au?ergewohnlich komfortable Steuerung dank abgeschragter Bedienblende fur bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Gerauschdammung durch Bodenplatte, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Fenster-Anschlag links, Fenster mit Glasabdeckung, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang.*, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 62.2 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 64.5 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 114.2 cm