Siemens Hausgerate - SIZWN44G241 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561178
Codice prodotto
SIZWN44G241
Cod. produttore
WN44G241
Produttore
SIZ
Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen?: E, Energieeffizienzklasse Waschen?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch? Waschen und Trocknen: 328 kWh / 79 Liter, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch? Waschen: 49 kWh / 49 Liter, Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg, Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen / Waschen: 8:20 h:min / 3:45 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwasche, Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Impragnieren, Schleudern / Abpumpen, Spulen, Alle gangigen Waschprogramme konnen wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden, Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht, Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60', Optionen, Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwasche, Optionen Trocknen: Trockenziel, Trocknen-Option fur die meisten Waschprogramme, autoDry-Funktion, Zeitprogramme, Komfort und Sicherheit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelinnenbeleuchtung: LED, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, selfCleaning Condenser, Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur alle Wasch- und Spezialprogramme, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Anzeige fur Uberdosierung, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Gerauschdammung, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Kindersicherung, aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang.*, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.5 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.2 cm