Siemens Hausgerate - SIZWM14N127 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561154
Codice prodotto
SIZWM14N127
Cod. produttore
WM14N127
Produttore
SIZ
Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch?: 46 kWh / 47 Liter, Nennkapazitat: 1 - 8 kg, Programmlaufzeit?: 3:33 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, touchControl-Tasten: Vorwasche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Gro?es Display fur Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Trommelvolumen: 65 l, aquaStop-Schlauch, Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur alle Wasch- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 32 cm-Bullauge, grau, wei? mit 171? Turoffnungswinkel, Metallverschlusshaken, Komfortverschluss, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.3 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm