Siemens Hausgerate - SIZWG56B2A41 Waschmaschine 1600U/min 10kg AqSt. Disp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000005015205
Codice prodotto
SIZWG56B2A41
Cod. produttore
WG56B2A41
Produttore
SIZ
Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. A -30%: 30% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 35 kWh / 48 Liter. Nennkapazitat: 1 - 10 kg. Programmlaufzeit: 3:57 h:min. Schleudereffizienzklasse: A. Schleuderdrehzahl: 400 - 1600 U/Min. Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren. smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Spezialprogramme: Automatik, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish. Zusatzliche Programme uber Home Connect: Handtucher, Hemden, Outdoor, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wasche. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download.Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. i-Dos: dosiert vollautomatisch Flussigwaschmittel und Weichspuler. Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserharte und Waschmitteldosierung. Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere uber die HomeConnect-App. Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%. Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell und effizient im optimalen Programm. touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spulen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern. Komfort und Sicherheit. powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kurzerer Zeit. softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege. Trommelinnenbeleuchtung: LED. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie. 10 Jahre Motorgarantie. anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachste Programmwahl. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. Anzeige fur Uberdosierung. waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Gerauschdammung. aquaSensor fur optimale Spulergebnisse und perfekt saubere Wasche. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Leichtreinigungsschublade. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Kindersicherung. aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Technische Informationen: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm.Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0 cm


