Siemens Hausgerate - SIZWG44G2F22 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004561147
Codice prodotto
SIZWG44G2F22
Cod. produttore
WG44G2F22
Produttore
SIZ
Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch?: 49 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit?: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish, smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands, Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Optionen, i-Dos: dosiert vollautomatisch Flussigwaschmittel und Weichspuler, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., aquaSensor fur optimale Spulergebnisse und perfekt saubere Wasche., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, aquaStop-Schlauch, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm