Siemens Hausgerate - SIZVSZ7442S Bodenstaubs. quatPow 650W 67dB 12m 5L Al

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Lunghezza cavo di connessione - 9.2 m
Potenza - 650 W
Capacità del serbatoio - 5 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003816059
Codice prodotto
SIZVSZ7442S
Cod. produttore
VSZ7442S
Produttore
SIZ
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Lunghezza cavo di connessione:
9.2 m
Potenza:
650 W
Capacità del serbatoio:
5 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
6.1 kg
Livello di potenza sonora:
67 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Bianco
Indicazione, serbatoio:
sì
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no


