Siemens Hausgerate - SIZVSZ3B212 Bodenstaubsauger highPow 700W 79dB 10m 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Lunghezza cavo di connessione - 7 m
Potenza - 600 W
Capacità del serbatoio - 4 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003782729
Codice prodotto
SIZVSZ3B212
Cod. produttore
VSZ3B212
Produttore
SIZ
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Lunghezza cavo di connessione:
7 m
Potenza:
600 W
Capacità del serbatoio:
4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
5.9 kg
Livello di potenza sonora:
79 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Automatico
Colore base:
Nero
Indicazione, serbatoio:
sì
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no