Siemens Hausgerate - SIZVSP3AAAA Bodenstaubsauger quatPow 750W 77dB 11m 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Potenza - 750 W
Capacità del serbatoio - 4 l
Spazzola aspirante - Standard
Confezione
1 PZ
EAN
4242003845547
Codice prodotto
SIZVSP3AAAA
Cod. produttore
VSP3AAAA
Produttore
SIZ
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Potenza:
750 W
Capacità del serbatoio:
4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
6 kg
Livello di potenza sonora:
77 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Rosso
Indicazione, serbatoio:
sì
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no