Siemens Hausgerate - SIZTW86103P Wasserkocher,2400W,1.5L,Temperaturwahl,k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.5 l
Materiale del serbatoio - Plastica
Senza fili - sì
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Funzione di arresto cottura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242003682661
Codice prodotto
SIZTW86103P
Cod. produttore
TW86103P
Produttore
SIZ
Contenuto:
1.5 l
Materiale del serbatoio:
Plastica
Senza fili:
sì
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
sì
Colore base:
Nero
Filtro acqua:
no
Con termostato:
sì
Con indicazione della temperatura:
no


