SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F158 WFZ311 CAPSULA MBUS PER CONTALITRI WFX3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 62 mm
Altezza - 34 mm
Profondità - 27.1 mm
Supporta il protocollo per ethercat - no
Certificato per ul classe di aree pericolose I - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914098566
Codice prodotto
BCTS55563-F158
Cod. produttore
S55563-F158
Produttore
SIE
Larghezza:
62 mm
Altezza:
34 mm
Profondità:
27.1 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no


