pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA3160 SONDA UR E T AMBIENTE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA3160 SONDA UR E T AMBIENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914093202

Codice prodotto

BCTBPZ:QFA3160

Cod. produttore

BPZ:QFA3160

Produttore

SIE

Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % ad alta precisione e della temperatura ambiente. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio con viti e morsettiera. Campo ur %:0...100 %. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Segnale ur %:0-10V DC. Campo temperatura:0...50/0...70/-35...+35. Segnale temperatura:0-10V DC. Precisione:A± 2%. Precisione Temp.:A± 0,6 K. Collegamento:2...4 fili. Grado di protezione:IP 65. Dimensioni:80 X 60 + 84 X 39 mm