SIDE SPA - SDEE5690-LBC FRISBEE MAXI 94W 8798LM 3000K IP65 NE 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 91 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Confezione
1 PZ
EAN
8017532354688
Codice prodotto
SDEE5690-LBC
Cod. produttore
E5690-LBC
Produttore
SDE
Max prestazioni del sistema:
91 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
87...87 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
190 mm
Diametro:
503 mm



