SIDE SPA - SDEE4076-LBN ELLE XS H.900MM CON BASETTA 14W 1943LM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241322
Codice prodotto
SDEE4076-LBN
Cod. produttore
E4076-LBN
Produttore
SDE
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1300 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
900 mm
Lunghezza:
240 mm