SICOM (TRIDONIC) - TDN87500508 PC 1/40 TCL PRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 40...40 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 234 mm
Modello multiwatt - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210590226
Codice prodotto
TDN87500508
Cod. produttore
87500508
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
234 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Contenitore:
Contenitore in metallo