SICOM (TRIDONIC) - TDN87500151 PC 2X58 T8 TEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 55...58 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 210 mm
Modello multiwatt - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210457918
Codice prodotto
TDN87500151
Cod. produttore
87500151
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
55...58 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
210 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
2...2
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo