SICOM (TRIDONIC) - TDN22185240 PCA 1/18 T8 ECO LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Lunghezza - 360 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 30 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PCA ECO XITEC II
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
9006210401775
Codice prodotto
TDN22185240
Cod. produttore
22185240
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Lunghezza:
360 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare


