SICOM (TRIDONIC) - TDN22185226 PC 2X36 T8 TOP SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 280 mm 
- Modello multiwatt - no 
- Larghezza - 30 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9006210393339
Codice prodotto
TDN22185226
Cod. produttore
22185226
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Classe di protezione:
II
Descrizione del prodotto: Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automaticaa seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172.



