SICOM (TRIDONIC) - TDN22185224 PC 1X58 T8 TOP SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 58...58 W 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 230 mm 
- Modello multiwatt - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9006210393230
Codice prodotto
TDN22185224
Cod. produttore
22185224
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
58...58 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
230 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
30 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì



