SICOM (TRIDONIC) - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 18...18 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 230 mm
Modello multiwatt - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210393131
Codice prodotto
TDN22185222
Cod. produttore
22185222
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
230 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
30 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II