SICOM (TRIDONIC) - TDN22185216 PC 2/18 T8 PRO LP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 280 mm 
- Larghezza - 30 mm 
- Altezza - 21 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9006210392837
Codice prodotto
TDN22185216
Cod. produttore
22185216
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Reattore elettronico per lampade fluorescenti lineari T8.



