pagina iniziale
in esaurimento

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185152 PC 2/39 T5 PRO LP

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Lunghezza - 36 mm

  • Modello multiwatt - no

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

9006210365244

Codice prodotto

TDN22185152

Cod. produttore

22185152

Produttore

SOL

Modello:

Elettronico

Lunghezza:

36 mm

Modello multiwatt:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Contenitore:

Incapsulato

Classe di protezione:

II

Reattori elettronici per lampade fluorescenti T5. Durata nominale di max. 100.000 h ( con ta 50 ° C e margine d’errore di max. 0,1 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Advanced Smart Heating per min. 50.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate (EOL 2). Predisposto per THD < 10 %. Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione). Per apparecchi illuminanti in classe di protezione I e II. Idoneo per i sistemi d’illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Morsetto IDC (Insulation Displacement Connection) per cablaggio rapido automatico o manuale