SICOM (ELT) - EHH9640011 ELT BE 418-2 3-4X18W (T8-TCL) 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 4...4 W 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 230 mm 
- Modello multiwatt - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8435110473246
Codice prodotto
EHH9640011
Cod. produttore
9640011
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
230 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
28 mm
Adatto per numero di lampade:
3...4
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
4...4 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per lampada di potenza (2 lampade):
4...4 W
Non dimmerabile:
sì
Adatto per lampada di potenza (4 lampade):
4...4 W
Con serracavo:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per lampada di potenza (3 lampade):
4...4 W



