SICOM (ELT) - EHH9621011 ELT BE 218-4 UN 1Y2X15 -18W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 36...36 W 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 230 mm 
- Modello multiwatt - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8435110473154
Codice prodotto
EHH9621011
Cod. produttore
9621011
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
36...36 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
230 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
8...8
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
36...36 W
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per lampada di potenza (2 lampade):
15...15 W
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Non dimmerabile:
sì
Con serracavo:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per lampada di potenza (3 lampade):
18...18 W
Classe di protezione:
II