SICOM (ELT) - EHH3210241 ELT AVS-2000/380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 96 mm 
- Modello multiwatt - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8435110480060
Codice prodotto
EHH3210241
Cod. produttore
3210241
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
2000...2000 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
96 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
41.5 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I
Accenditore per sodio ad alta pressione e ioduri metallici. Accenditore indipendente. Sistema sovrapposto. Uso universale fino a 12 A. Involucro autoestinguente isolante con gambo di fissaggio M-8. Morsettiera in poliammide 0,75 ÷ 2,5 mm2. Incapsulato inresina poliuretanica.



