SICOM (ELT) - EHH1112573 ELT AC1 32/23-B2-SC 32W 230V SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convenzionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 150 mm
Modello multiwatt - no
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110441832
Codice prodotto
EHH1112573
Cod. produttore
1112573
Produttore
SOL
Modello:
Convenzionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
150 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
41 mm
Altezza:
28.5 mm
Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 32/23-B2-SC. Dimensioni: L x B x H (mm): 150x41x28,5.