SICK - SIK1200123 M40Z-043000TR0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768900439
Codice prodotto
SIK1200123
Cod. produttore
1200123
Produttore
SIK
M40Z-043000TR0. M4000 Standard A/P. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 4,5 m Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 300 mm. Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli. Lunghezza d'onda: 850 nm