SICK - SIK1200072 M40S-042203AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077335951
Codice prodotto
SIK1200072
Cod. produttore
1200072
Produttore
SIK
M40S-042203AA0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabile Piccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 220 mm Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli


