SICK - SIK1200065 M40E-025003RB0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075654986
Codice prodotto
SIK1200065
Cod. produttore
1200065
Produttore
SIK
M40E-025003RB0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabile Piccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mm Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli