SICK - SIK1200060 M40S-025003AA0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071325194
Codice prodotto
SIK1200060
Cod. produttore
1200060
Produttore
SIK
M40S-025003AA0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabile Piccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mm Tempodi risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli. Lunghezza d'onda: 950 nm