SICK - SIK1200035 M40E-034020RR0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520833
Codice prodotto
SIK1200035
Cod. produttore
1200035
Produttore
SIK
M40E-034020RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabile Piccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 3. Distanza tra i raggi 400 mm Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW = 2 V DC. Corrente di commutazione = 500 mA