pagina iniziale

SICK - SIK1063390 CDF600-2201

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063390 CDF600-2201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 74.7 mm

  • Altezza - 47.4 mm

  • Profondità - 270.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076027574

Codice prodotto

SIK1063390

Cod. produttore

1063390

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

74.7 mm

Altezza:

47.4 mm

Profondità:

270.1 mm