pagina iniziale

SICK - SIK1062460 CDF600-2200

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062460 CDF600-2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 49.5 mm

  • Altezza - 40.7 mm

  • Profondità - 207 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076116018

Codice prodotto

SIK1062460

Cod. produttore

1062460

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

49.5 mm

Altezza:

40.7 mm

Profondità:

207 mm