pagina iniziale

SICK - SIK1058965 CDF600-2100

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058965 CDF600-2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 49.5 mm

  • Altezza - 40.7 mm

  • Profondità - 207 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075650988

Codice prodotto

SIK1058965

Cod. produttore

1058965

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

49.5 mm

Altezza:

40.7 mm

Profondità:

207 mm