SICK - SIK1046978 UE4740-22H0000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 16.8...16.8 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 96.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073834410
Codice prodotto
SIK1046978
Cod. produttore
1046978
Produttore
SIK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
16.8...16.8 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
120.8 mm