SICK - SIK1042258 CDB620-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 113.1 mm
Altezza - 53.9 mm
Profondità - 124.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071977706
Codice prodotto
SIK1042258
Cod. produttore
1042258
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
113.1 mm
Altezza:
53.9 mm
Profondità:
124.2 mm
CDB620-201. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Piccolo modulo di collegamento per un sensore, 5 raccordi a vite PG, apparecchio base per. CMC600. Prodotti supportati CLV61x - CLV65x, Lector62x, RFH6xx, RFU62x


