SICK - SIK1042256 CDB620-001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 113.1 mm
Altezza - 53.9 mm
Profondità - 124.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071404622
Codice prodotto
SIK1042256
Cod. produttore
1042256
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
113.1 mm
Altezza:
53.9 mm
Profondità:
124.2 mm


