Severin - SEV704500 Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Lunghezza cavo di connessione - 6 m
Potenza - 750 W
Capacità del serbatoio - 3 l
Confezione
1 PZ
EAN
4008146016394
Codice prodotto
SEV704500
Cod. produttore
704500
Produttore
SEV
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Lunghezza cavo di connessione:
6 m
Potenza:
750 W
Capacità del serbatoio:
3 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
3.9 kg
Livello di potenza sonora:
72 dB
Colore base:
Altri
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no