pagina iniziale

Severin - SEV387900 GewA1/4rz/KaffeemA1/4hle 150W 50g Mahlgr

copiacopia
Severin - SEV387900 GewA1/4rz/KaffeemA1/4hle 150W 50g Mahlgr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macina caffè

  • Capacità - 50 g

  • Sistema di macinazione - Lame rotanti

  • Contenitore per la raccolta staccabile - no

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146030550

Codice prodotto

SEV387900

Cod. produttore

387900

Produttore

SEV

Modello:

Macina caffè

Capacità:

50 g

Sistema di macinazione:

Lame rotanti

Contenitore per la raccolta staccabile:

no

Colore base:

Altri

Aggiustaggio di precisione:

Selettore dosi:

no

Potenza:

150 W

Larghezza:

91 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

91 mm