Severin - SEV364400 Reisewasserkocher 650W 0.5L 115/220V kab
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 0.5 l
Materiale del serbatoio - Plastica
Senza fili - no
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Funzione di arresto cottura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008146364402
Codice prodotto
SEV364400
Cod. produttore
364400
Produttore
SEV
Contenuto:
0.5 l
Materiale del serbatoio:
Plastica
Senza fili:
no
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
no
Con filtro:
sì
Colore base:
Bianco
Filtro acqua:
sì
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no


