Severin - SEV349800 Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.5 l
Materiale del serbatoio - Plastica
Senza fili - sì
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Funzione di arresto cottura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008146025358
Codice prodotto
SEV349800
Cod. produttore
349800
Produttore
SEV
Contenuto:
1.5 l
Materiale del serbatoio:
Plastica
Senza fili:
sì
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
sì
Colore base:
Nero
Filtro acqua:
no
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no