Severin - SEV347900 Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee War

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.7 l
Materiale del serbatoio - Vetro
Senza fili - sì
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Funzione di arresto cottura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008146024122
Codice prodotto
SEV347900
Cod. produttore
347900
Produttore
SEV
Contenuto:
1.7 l
Materiale del serbatoio:
Vetro
Senza fili:
sì
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
sì
Colore base:
Acciaio Inox
Filtro acqua:
no
Con termostato:
sì
Con indicazione della temperatura:
sì


