SENECA - SCXZ-LINK2-LO RADIOMODEM 869MHZ RS485 LORA 12-24VDC/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003320684
Codice prodotto
SCXZ-LINK2-LO
Cod. produttore
Z-LINK2-LO
Produttore
SCX
Z-LINK2 è un dispositivo radio 869 MHz concepito per remotizzare via radio in modo trasparente comunicazioni operanti con il protocollo ModBUS RTU e sfruttando il livello fisico della tecnologia di trasmissione LoRa (Long Range). Basato su un modem radioUHF, Z-LINK2 consente la comunicazione fra moduli I/O della serie Z-PC e apparati ModBUS. Z-LINK2 si distingue per il cablaggio facilitato dell’alimentazione e del bus seriale per mezzo del bus alloggiato nella guida omega CEI EN 60715. Il modulo è facilmente configurabile tramite DIP-switch o software PC «EASY SETUP». Presenta inoltre 2 porte seriali (1 RS232, 1 RS485) e un livello di isolamento tra comunicazione e alimentazione pari a 1.500 V. Conforme alle norme ETSI e al protocollo di criptazione dati dinamica AES 128 bit, Z-LINK2 può lavorare in modalità bridge, repeater e remote I/O con connessioni punto-punto e punto-multipunto. La tecnologia LoRa consente al radiomodem di raggiungere elevata copertura (fino a 1 km con antenna esterna), potenza ditrasmissione 25 mW, maggiore immunità alle interferenze ed elevata sensibilità.


