SENECA - SCXVISUAL3 TERMINALE 4.3 480X272 RS485/RS232 ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079166201
Codice prodotto
SCXVISUAL3
Cod. produttore
VISUAL3
Produttore
SCX
Terminale HMI touchscreen 4,3" con porta Ethernet. SENECA espande la propria offerta per la Serie Z-PC, il sistema di I/O distribuito lanciato sul mercato nel 2000, con VISUAL, la nuova gamma di pannelli operatore scalabili e robusti adatti ad ogni tipo di applicazione industriale. I terminali sono abbinabili ai controllori industriali più diffusi e ad altri sistemi di supervisione e automazione. VISUAL3 è un pannello operatore di 4,3" equipaggiato con una potente CPU Cortex A8 da 600 Mhz, 128 MB di RAM,un display retroilluminato a LED di alta qualità con risoluzione di 480x272 pixel, 2 porte seriali (Nr. 1 RS232 e Nr. 1 RS232/RS485) e una porta Ethernet 10/100 BaseT. Grazie alla porta USB 2.0 (host) nella parte inferiore del pannello è possibile trasferire dati in maniera facile e veloce. La memoria flash di 128 MB permette di caricare programmi fino ad un massimo di 16 MB e di usufruire di 48 MB per log e dati.


