pagina iniziale

SEM - SEMWT25 TAPPETO ISOLANTE 25000 V SP.3

SEM
copiacopia
SEM - SEMWT25 TAPPETO ISOLANTE 25000 V SP.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Per tensione nominale fino a - 25000 V

  • Arrotolabile -

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 M

EAN

8051013258454

Codice prodotto

SEMWT25

Cod. produttore

WT25

Produttore

SEM

Con rivestimento anti scivolo:

Per tensione nominale fino a:

25000 V

Arrotolabile:

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Altri

Spessore:

3 mm

Tappeto isolante in gomma, superficie antiscivolo; altezza rotolo 100 cm., secondo CEI IEC 1111, CEI ENV 61111, CLC/TS 61111 (classe 3 per il tappeto spessore 3 mm, classe 4 per il teppeto spessore 6 mm).